Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider Corso Cu/Inox 6-64 Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrabschneider Corso Cu/Inox 6-64 Roller
Rohrabschneider Corso Cu/Inox 6-64 Roller
Artikel-Nr.:
     4012-114578
Hersteller:
     Roller
Herst.-Nr.:
     113400 A
EAN/GTIN:
     4044942020890
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 64mm
rohrabschneider
Rohrabschneider ROLLER'S Corso Cu/INOX

Ausführung: Schneidrad aus zähhartem Spezialstahl. 4 gehärtete Führungsrollen. Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile, langgeführte Teleskopspindel.

Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von dünnwandigen, nichtrostenden Stahlrohren, Kupferrohren und anderen bis zu einer Wanddicke von 4 mm.
Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
6–64 mm
Markenname:
Roller
Herstellername:
Roller GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
113400 A
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 72010050, Edelstahlrohrabschneider, Gliederrohrabschneider, INOX-Rohrabschneider, Kleinst-Rohrabschneider, Kombinationsrohrabschneider, Kunststoffrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Minirohrabschneider, Rohrbearbeitungswerkzeug, Roller, Stahlrohrabschneider, Teleskoprohrabschneider, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 102,94*
€ 127,29*
Lager 4012
8
€ 4,90*
ab € 103,70*
€ 127,53*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,82*
€ 127,80*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 103,36*
€ 130,17*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 101,51*
€ 130,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roller
113210
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.