Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Schonbackenpaar M 150mm Scangrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Schonbackenpaar M 150mm Scangrip
Magnet-Schonbackenpaar M 150mm Scangrip
Artikel-Nr.:
     4012-104217
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     150POP
EAN/GTIN:
     5708997150474
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Kunststoff

Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke.



Kunststoff, mit einem waagerechten und einem senkrechten Prisma. Ideal zum Einspannen von Werkstücken mit sehr kleinem Durchmesser.

Weitere Informationen:
Backenbreite:
150 mm
Markenname:
SCANGRIP
Herstellername:
SCANGRIP A/S
Herstellerartikelnummer:
150POP
Ursprungsland:
Dänemark
Weitere Suchbegriffe: schonbacken 150mm, schonbacken, scangrip schonbacken, 50744150, Magnet-Schonbackenpaar M 150mm Scangrip
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,43*
€ 10,38*
5 Tage
61
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,55*
€ 10,57*
5 Tage
77
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,46*
€ 10,68*
Lager 4012
72
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,75*
€ 10,79*
1 Tag
72
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.