Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade 3/4Z TK 4,75t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade 3/4Z TK 4,75t
Schäkel gerade 3/4Z TK 4,75t
Artikel-Nr.:
     4012-101417
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SH475
EAN/GTIN:
     4250077110423
Suchbegriffe:
Schäkel
fs hebetechnik schäkel
schäkel
Schäkel, gerade Form

Massive Ausführung
Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Weitere Informationen:
Nenngröße:
3/4" Zoll
Tragfähigkeit:
4,75 t
Maß A:
31,8 mm
Maß B:
19 mm
Maß C:
59,5 mm
Maß D:
22,2 mm
Gewicht:
1,06 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30602097
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,77*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,36*
€ 6,33*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,39*
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 6,55*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 4,99*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.