Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALIECO REMOTE PC KIT FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4052899195967
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899195967
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Licht System
Kontrolleinheit
Bedienelemente für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Fernbedienung für die Konfiguration und Inbetriebnahme des DALIeco Lichtsteuerungssystems. Digitale IR-Übertragung. LEDs zur Anzeige von Betriebs- und Programmiermodus und Signalübertragung. PC-Schnittstelle. Stromversorgung durch zwei mitgelieferte Knopfzellen vom Typ CR2032. Produktvorteile: Klare Gliederung und Beschriftung der Bedienelemente. Anwendungsgebiete: Büros. Industrie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
45 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
13 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 116,11*
€ 116,11*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 93,75*
€ 119,38*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 109,11*
€ 121,94*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 102,95*
€ 125,68*
1
€ 4,98*
ab € 107,76*
€ 131,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.