Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART OUTD WIFI CLOUD CAM LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4058075763401
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075763401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenanwendungen
Außenbeleuchtung
Außenleuchte
LED Leuchte
Outdoor Smart Camera Cloud. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Eingebaute Fernsprecheinrichtung und Alarm-Funktion. Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White). Netzwerkprotokoll: WiFi. Schutzart: IP44. Kamera mit HD Live Bild Übertragung. 3-MP-Kamera. Sprechen Sie vom Handy zur Kamera. Automatischer Nachtmodus. Bewegungssensor mit Aktivitätsplan. Automatische Aufzeichnung von Bewegungen (SD-Karte erforderlich). Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Erhöhtes Sicherheitsgefühl dank hoher Helligkeit. Die aufgezeichneten Daten werden auf der Speicherkarte oder im Cloud-Speicher des Geräts gespeichert. Hochwertige Materialien. Anwendungsgebiete: Außenanwendung (IP44). Garagen. Eingangsbereiche. Technische Ausstattung: Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Inklusive Montageschrauben und Dübel. Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Kompatibel mit SD-Kartentyp (SD/SDHC/SDXC). SD-Klasse empfohlen 120-160 MB/s. Minimale Kartenkapazität 8 GB/Maximum 128 GB. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.. Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein..
Weitere Informationen:
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Ausführung des Rasters:
matt
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mit Betriebsgerät:
true
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
false
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
false
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-20 °C | +40 °C
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Bewegungsmelder:
true
Mit Lichtsensor:
false
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich:
false
Mit Luftschlitzen:
false
Max. Systemleistung:
15.00 W
Leuchtenlichtausbeute:
66 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.5
Breite:
80.00 mm
Höhe/Tiefe:
252.00 mm
Länge:
100.00 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
Steckklemme
Weitere Suchbegriffe: Smart Home
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 88,33*
€ 88,33*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 77,56*
€ 96,50*
1
€ 4,98*
ab € 85,19*
€ 106,76*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 87,91*
€ 109,67*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 97,99*
€ 121,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.