Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzregal Michel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzregal Michel
Kaminholzregal Michel
Kaminholzregal Michel
Kaminholzregal Michel
Kaminholzregal Michel
Kaminholzregal Michel
Artikel-Nr.:
     400-2671821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WMKR3030
EAN/GTIN:
     4260280776316
Suchbegriffe:
Kaminholzregal
kaminholzregal

Kaminholzregal Michel


Westmann Lärchenholz Kaminholzregal Michel XXL, Natur, 198x40x180 cm

Ordentlich, praktisch, fix montiert - das Kaminholzregal Michel von Westmann ist aus FSC® - zertifiziertem Lärchenholz gefertigt, und punktet mit schlichtem Design bei hoher Funktionalität.

Mit dem Kaminholzregal Michel von Westmann bringst du ruck-zuck Ordnung in deine Holzvorräte, denn darin lässt sich das Holz ganz einfach und griffbereit stapeln. Die simple, aber zweckmäßige Konstruktion des Holzlagers besteht aus FSC® - zertifizierten Lärchenholz. Lärchenholz ist eines der härtesten heimischen Hölzer, und gilt als besonders stabil und langlebig — optimale Voraussetzungen für dein Kaminholzregal! Für eine zuverlässige Montage der Holzbalken sorgen robuste, pulverbeschichtete Stahlverbinder und massive Schrauben. Fertig montiert kann das Holzlager von dir einreihig mit Holzscheiten befüllt werden, das sorgt für optimale Luftzirkulation und einen beschleunigten Trocknungsprozess. Weiteres Highlight: Du kannst das Holzregal auch als Sichtschutz oder Raumteiler nutzen, denn durch den warmen Holzton und das schlichte Design fügt sich das Holzlager harmonisch in jede Umgebung ein.

Besonderheiten:

Lärchenholz, FSC® - zertifiziert
Nachhaltiges, hochwertiges & langlebiges Holz
Hohe Resistenz gegenüber Pilzbefall & Insekten
Vollholzbalken, Pfostenstärke von 9x9 cm
Gehobeltes, geschliffenes & unbehandeltes Holz
Stahlverbinder aus pulverbeschichtetem Stahl
Massive Schrauben für noch mehr Stabilität
Geeignet für Holz mit einer Scheitlänge von 25 bis 40 cm
Platz für ca. 1,2 m³ Holz
Einfache Montage, 2 Personen, 30 Minuten
- Breite: 40, - Farbe: natur, - Gewicht: 83 kg, - Höhe: 180, - Länge: 198, - Material: Holz, - Produktart: Kaminholzregal

Größe XXL



Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewicht:
83 kg
Material:
Holz
Länge:
198
Breite:
40
Höhe:
180
Weitere Suchbegriffe: Holzregal, Holzlager, Holzaufbewahrung, Aufbewahrung für Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,66*
€ 547,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,47*
€ 526,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,34*
€ 506,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,71*
€ 453,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.