Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatteinrichtung Juno 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstatteinrichtung Juno 2
Werkstatteinrichtung Juno 2
Artikel-Nr.:
     400-2671805
Hersteller:
     Feistos
Herst.-Nr.:
     FE1010
EAN/GTIN:
     4260280777061
Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung
Werkstatt
Werkzeugaufbewahrung

Werkstatteinrichtung Juno 2


FEISTOS Werkstatteinrichtung, Werkzeugschrank Juno 2, inkl. Lochwand, Schwarz/Rot, 198x46x198 cm

Style & Stauraum für die Werkstatt mit FEISTOS! Die modulare Werkzeugschrank-Serie Juno ist das Must-have für Hobbyhandwerker, Profischrauber und kreative Bastler. Juno 2 sorgt für Ordnung in deinem Werkzeug und ist gleichzeitig das optische Highlight in deiner Werkstatt.

Die Highlights auf einen Blick:

Robuste, stilvolle Konstruktion: Pulverbeschichteter Stahl in Schwarz RAL 9005, Rot Pantone®186C
Modular & flexibel: Individuell anpassbare Modulkombination
Großzügiger Stauraum: Viel Platz für Werkzeuge und Materialien
Abschließbare Module: Sicherheit für deine Werkzeuge
Höhenverstellbare Füße: Bis zu 4 cm für individuelle Arbeitshöhe
Leichtgängige Schubladen: Kugelgelagerte Schienen mit Vollauszug für bequemes Öffnen
Hinweis: Alle Unterschränke sind nach oben offen und werden mittels Arbeitsplatte abgedeckt.
Die modularen Komponenten im Detail:

Flügeltür Hochschrank:

66x46x198 cm
Mit Zylinderschloss
4 Einlegeböden
20 kg Traglast/Boden
Hängeschrank mit Flügeltüren:

2 Stück, je 66x31x41 cm
Einfache Montage an der Lochwand
15 kg Traglast/Schrank
Lochwand:

2 Stück, je 66x70x2 cm
Stabile 20 mm Materialstärke
Arbeitsplatte:

132x45x2,5 cm
Aus strapazierfähigem Kautschukbaumholz
Schubladen Unterschrank:

1 Stück, 66x46x87 cm
1. Schublade 54x40x7 cm, mit Zylinderschloss
2. und 3. Schublade 54x40x16 cm
Schublade 54x40x25 cm
20 kg Traglast/Schublade
Flügeltür Unterschrank:

1 Stück, 66x46x87 cm
2 Regalböden
16 kg Traglast/Regalboden
Verwandle deine Werkstatt mit den modularen Werkzeugschränken von FEISTOS in deinen funktionalen, aufgeräumten & stylischen Lieblingsort. FEISTOS räumt die Werkstatt auf!
- Breite: 198, - Farbe: schwarz/rot, - Gewicht: 133 kg, - Höhe: 198, - Länge: 46, - Material: Stahl, - Produktart: Werkstattschrank





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Gewicht:
133 kg
Material:
Stahl
Länge:
46
Breite:
198
Höhe:
198
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 858,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,14*
€ 1.163,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,65*
€ 1.145,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,06*
€ 1.097,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,06*
€ 1.063,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,18*
€ 1.021,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.