Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teelichthalter Violina


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teelichthalter Violina
Teelichthalter Violina
Artikel-Nr.:
     400-2650368
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2045873
EAN/GTIN:
     4066076359622
Suchbegriffe:
Teelichthalter
teelichthalter

Teelichthalter Violina


Teelichthalter Violina, Herz, H 11 cm, B 7 cm, Mango (Mangifera indica), Aluminium vernickelt
- Breite: 7, - Farbe: Natur/Silber, - Gewicht: 140 g, - Höhe: 11, - Länge: 10, - Material: Metall/Holz, - Produktart: Teelichthalter, - Serie: White Living





Weitere Informationen:
Farbe:
Natur/Silber
Gewicht:
140 g
Material:
Metall/Holz
Länge:
10
Breite:
7
Höhe:
11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.