Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmeladendose Strawberry, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmeladendose Strawberry, 2-teilig
Marmeladendose Strawberry, 2-teilig
Artikel-Nr.:
     400-2650287
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2044707
EAN/GTIN:
     4066076340279
Suchbegriffe:
Konfitürendose
Konfitürentopf
Marmeladendose
Marmeladentopf

Marmeladendose Strawberry, 2-teilig


Marmeladendose Strawberry, 2-teilig, H 14 cm, Dolomit, Einfarbig, Rot
- Breite: 11, - Farbe: Rot, - Gewicht: 420 g, - Höhe: 14, - Länge: 13, - Material: Keramik, - Produktart: Dose, - Serie: Family Garden





Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gewicht:
420 g
Material:
Keramik
Länge:
13
Breite:
11
Höhe:
14
Weitere Suchbegriffe: konfitürendose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.