Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb Carino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb Carino
Korb Carino
Artikel-Nr.:
     400-2650253
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9714796
EAN/GTIN:
     4066076115914

Korb Carino


Korb Carino, Deko, Rund, H 42 cm, D 34 cm
- Farbe: Schwarz/Weiß, - Gewicht: 790 g, - Höhe: 42, - Material: Polyestersatin 75%,Baumwolle recycelt 25%, - Produktart: Korb

Durchmesser Ø34cm



Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz/Weiß
Gewicht:
790 g
Material:
Polyestersatin 75%,Baumwolle recycelt 25%
Höhe:
42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.