Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Box, Systainer³ System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Box, Systainer³ System
Akku-Box, Systainer³ System
Artikel-Nr.:
     400-2643335
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     00008829704
EAN/GTIN:
     0795711984465
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Stapel-Kasten
Stapelkasten

Akku-Box, Systainer³ System


Für eine sichere Aufbewahrung oder zum Transport Ihrer Akkus AP sowie eines dazugehörigen Ladegeräts eignet sich die STIHL Akku-Box Box (Systainer3 System) Größe M ideal. Die leichte und widerstandsfähige Systainer3 Box besteht aus robustem Kunststoff. In die ausgeformte Tiefzieheinlage im Inneren der Box M können Sie Ihre Akkus und Ladegeräte aus dem STIHL AP-System einlegen. Beim Transport wird so ein Verrrutschen verhindert und sie sind vor Schäden durch Stöße geschützt. Die praktische Ausziehhilfe an der Frontseite unterstützt die komfortable Entnahme der STIHL Akku-Box aus einem Regal. Mithilfe des T-Loc-Verschlusses können Sie die handliche Box schnell und einfach mit einer Hand schließen oder öffnen. Zudem können Sie die Akku-Box Größe M von STIHL auch mit weiteren STIHL Akku-Boxen aus dem Systainer3 System zu einem Box-Stapel koppeln. Innerhalb des Stapels bleibt dabei jede Box separat zugänglich

Alle STIHL Akku-Boxen (Systainer3 System) sind mit anderen Systainern kompatibel. Sie sind auch mit den bott vario3-Systemen kompatibel.

Die STIHL Akku-Box Größe M (Systainer3 System) bietet Platz für 6 STIHL Akkus aus dem AP-System und entweder ein Akku-Schnellladegerät STIHL AL 301 oder ein STIHL AL 500.

Hinweis: L-BOXX und Systainer3 sind nicht miteinander koppelbar.


- Gewicht: 2 kg, - Produktart: Akku-Zubehör

Größe M



Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 77,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.