Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckenschleifer EES 1400-3, inkl. 3 Schleifteller Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckenschleifer EES 1400-3, inkl. 3 Schleifteller Beton
Eckenschleifer EES 1400-3, inkl. 3 Schleifteller Beton
Eckenschleifer EES 1400-3, inkl. 3 Schleifteller Beton
Eckenschleifer EES 1400-3, inkl. 3 Schleifteller Beton
Eckenschleifer EES 1400-3, inkl. 3 Schleifteller Beton
Artikel-Nr.:
     400-2585526
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0620V000
EAN/GTIN:
     4026851019578
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
betonschleifer eibenstock
betonschleifer

Eckenschleifer EES 1400-3, inkl. 3 Schleifteller Beton


Der Eckenschleifer EES 1400-3 ist ein vielseitiges Werkzeug, das sich perfekt für das Schleifen in Ecken, Winkeln und kleinen Flächen eignet. Ob Sie Fensterlaibungen, Nischen, oder Bereiche unter Heizkörpern bearbeiten möchten, dieser Schleifer ist die ideale Wahl. Er eignet sich auch hervorragend für Treppen- und Fliesensanierungen und ermöglicht das Schleifen bis direkt an die Kante, wenn der Bürstenkranz entfernt ist.

Mit dem EES 1400-3 können Sie verschiedene Materialien wie Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putze, Farbe und Beschichtungen mühelos bearbeiten. Der Schleifteller kann entsprechend auf das jeweilige Material abgestimmt werden.

Der Eckenschleifer verfügt über eine Elektronik für einen sanften Start, Drehzahlregelung und -konstanthaltung. Der abnehmbare Bürstenkranz ermöglicht Schleifarbeiten bis an die Kante der Bearbeitungsfläche. Wenn Sie einen Industriestaubsauger anschließen (Zubehör erforderlich) können Sie staubarm arbeiten und die hohe Absaugleistung des Bürstenkranzes nutzen. Der 35 mm Stutzen erleichtert den Anschluss des Staubsaugers. Mit dem EES 1400-3 haben Sie ein leistungsstarkes Werkzeug für präzises und effizientes Schleifen in kleinen Bereichen.

im Koffer, inkl. Montagewerkzeug, 3x Schleifteller Beton und Schrauben




Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 435,67*
€ 511,79*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,41*
€ 523,67*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,41*
€ 526,55*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 484,50*
€ 551,23*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,23*
€ 655,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,25*
€ 632,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,78*
€ 606,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,22*
€ 595,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,50*
€ 576,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09917000
ab € 469,65*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 627,76*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 104,01*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37134000
ab € 96,11*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37133000
ab € 96,79*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37132000
ab € 58,65*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09931000
ab € 505,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.