Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Putzbearbeitungsmaschine EPG 300 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Putzbearbeitungsmaschine EPG 300 A
Akku-Putzbearbeitungsmaschine EPG 300 A
Akku-Putzbearbeitungsmaschine EPG 300 A
Artikel-Nr.:
     400-2585498
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     065A3000
EAN/GTIN:
     4026851019394
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
betonschleifer eibenstock
betonschleifer

Akku-Putzbearbeitungsmaschine EPG 300 A


Die Akku-Putzbearbeitungsmaschine EPG 300 A aus dem Cordless Alliance System bietet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, darunter:

Filzen und Glätten von Putzen
Schleifen von Vollwärmeschutzplatten
Glätten und Reinigen von Oberflächen
Einige der herausragenden Merkmale dieser Maschine sind:

Kein störendes Kabel mehr, was eine hohe Bewegungsfreiheit ermöglicht, insbesondere auf dem Gerüst oder in Bereichen ohne direkten Stromzugang.

Mit einer einzigen Akkuladung können Sie etwa 30 Minuten lang arbeiten, was einer Fläche von ungefähr 65 Quadratmetern entspricht. Dies gewährleistet eine effiziente Arbeitsweise, ohne ständiges Wechseln der Akkus.

Die Maschine verfügt über eine große Werkzeugfläche, die ein planebenes und schnelles Arbeiten ermöglicht. Dies trägt dazu bei, die Arbeitszeit zu minimieren und gleichzeitig qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen.

Die Akku-Putzbearbeitungsmaschine EPG 300 A ist somit eine ideale Wahl für Profis im Baugewerbe und verwandten Bereichen, die eine flexible und leistungsstarke Lösung für Putzbearbeitungs- und Oberflächengestaltungsarbeiten suchen.

im Koffer, inkl. Grundteller, Schwammscheibe, 2x Akku 5,2 Ah und Ladegerät (Standard)
Ausführung mit Akku



Weitere Informationen:
Gewicht:
6,96 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 824,44*
€ 922,84*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,81*
€ 1.010,39*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,84*
€ 1.098,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,48*
€ 1.046,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,83*
€ 1.017,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,23*
€ 997,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,44*
€ 981,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37734000
ab € 62,29*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37731000
ab € 110,42*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37732000
ab € 111,88*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3772C000
ab € 15,58*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3772F000
ab € 13,02*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3772E000
ab € 41,49*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3772D000
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.