Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windlicht Goblet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windlicht Goblet
Windlicht Goblet
Artikel-Nr.:
     400-2568084
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2039794
EAN/GTIN:
     4066076283460
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht

Windlicht Goblet



- Breite: 16, - Farbe: Schwarz, - Gewicht: 1,1 kg, - Höhe: 21, - Länge: 21, - Material: Glas/Metall, - Produktart: Windlicht, - Serie: Forever Green





Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1,1 kg
Material:
Glas/Metall
Länge:
21
Breite:
16
Höhe:
21
Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, glas windlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.