Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelzenhochbeet Emily


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stelzenhochbeet Emily
Stelzenhochbeet Emily
Stelzenhochbeet Emily
Stelzenhochbeet Emily
Stelzenhochbeet Emily
Stelzenhochbeet Emily
Artikel-Nr.:
     400-2559679
Hersteller:
     Westmann
Herst.-Nr.:
     WM102422
EAN/GTIN:
     4260280775647
Suchbegriffe:
Hochbeet
Kräuterbeet
Blumenbeet
Stelzenhochbeet

Stelzenhochbeet Emily


Westmann Lärchenholz Hochbeet Emily | Natur | 120x65x75 cm

Selbstversorger aufgepasst - das Westmann Hochbeet ist aus 100 % FSC-zertifiziertem Lärchenholz gefertigt und punktet durch schlichtes Design bei hoher Funktionalität.

Das Westmann Hochbeet Emily steht auf Stelzen - dadurch ergeben sich für dich einige praktische Vorteile: Durch die Stelzen wirkt das Hochbeet luftiger ein klassisches Hochbeet und du hast durch das geringe Gewicht viel Flexibilität bei der Wahl des Standorts im Garten oder auf deiner Terrasse. Außerdem punktet das Hochbeet auch beim Thema Nachhaltigkeit, denn es besteht aus 100 % FSC-zertifiziertem heimischem Lärchenholz. Lärchenholz ist eines der härtesten einheimischen Hölzer und gilt als besonders stabil und langlebig. Die angenehme Höhe des Hochbeets ermöglicht dir rückenschonenden Gärtnerkomfort, und trägt außerdem zur besseren Erwärmung der Erde bei - so wird für ein besseres Wachstum deiner Pflanzen gesorgt. Da du nur wenig Platz benötigst, ist das Gärtnern auf dem eigenen Balkon, der Terrasse oder Indoor problemlos möglich. Das Hochbeet eignet sich auch hervorragend als individuelle Grundstücksbegrenzung, und ist somit dekorativ und praktisch zugleich.

Besonderheiten:
100 % FSC-zertifiziertes, heimisches Lärchenholz
Besonders hochwertig, nachhaltig & stabil
Naturbelassenes Holz
Praktische Konstruktion auf Stelzen
Hohe Standortflexibilität
Bequemes Gärtnern auf idealer Arbeitshöhe
Verbesserte Erwärmung des Pflanzgutes
Leichte Montage

Im Lieferumfang enthalten:
Schutzfolie
Hinweis:
Das Holz der Hochbeete von Westmann ist unbehandelt. Um den optischen Zustand möglichst lange aufrechtzuerhalten, empfehlen wir dir, das Holz deines Hochbeets vor der 1. Nutzung zu behandeln.
- Breite: 120, - Gewicht: 30 kg, - Höhe: 75, - Länge: 65, - Material: 100 % FSC-zertifiziertes Lärchenholz





Weitere Informationen:
Gewicht:
30 kg
Material:
100 % FSC-zertifiziertes Lärchenholz
Länge:
65
Breite:
120
Höhe:
75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.