Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kräuterfabrik Barcelona Dale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kräuterfabrik Barcelona Dale
Kräuterfabrik Barcelona Dale
Kräuterfabrik Barcelona Dale
Kräuterfabrik Barcelona Dale
Kräuterfabrik Barcelona Dale
Artikel-Nr.:
     400-2559507
Hersteller:
     Herstera Garden
Herst.-Nr.:
     HG08928403
EAN/GTIN:
     8435082711360
Suchbegriffe:
Hochbeet
Anzuchtbeet
Frühbeet
Gartenbeet

Kräuterfabrik Barcelona Dale


Herstera Garden Kräuterfabrik Barcelona Dale Taupe
Das Allround-Talent für Ihre Pflanzen !
Der Herstera Garden verbindet modernes Design mit rückenschonendem Gärtnern in angenehmer Stehhöhe.
Bei der bunten Auswahl verschiedenster Farben findet jeder das Passende für seinen Geschmack.
Aus pulverbeschichtetem Stahl für enorme Lebensdauer und abgerundeten Kanten für hohe Sicherheit hergestellt. Rostfrei, witterungs- und frostbeständig für den ganzjährigen Gebrauch zur Aufzucht von Gemüse und Kräutern oder einfach als dekorativer Pflanzkasten geeignet.
Die spezielle Bodenform ermöglicht das Ansammeln und Ablassen (Gummiabdichtung) von überschüssigem Wasser.
Die Bereifung garantiert einfachen Transport Ihres Hochbeetes.
Durch die ansprechende Optik bietet das innovative Pflanzbeet vom spanischen Hersteller Herstera Garden Freiraum für vielfältige Design-Ideen.
Zerlegt in nur einer Box zur Selbstmontage geliefert. Mit nur wenigen Handgriffen auf- bzw. wieder abbaubar.
- Breite: 35, - Gewicht: 16 kg, - Höhe: 80, - Länge: 75, - Material: Stahl





Weitere Informationen:
Gewicht:
16 kg
Material:
Stahl
Länge:
75
Breite:
35
Höhe:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.