Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau Holz Kinderspielküche Deluxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau Holz Kinderspielküche Deluxe
Anbau Holz Kinderspielküche Deluxe
Anbau Holz Kinderspielküche Deluxe
Anbau Holz Kinderspielküche Deluxe
Anbau Holz Kinderspielküche Deluxe
Artikel-Nr.:
     400-2559389
Hersteller:
     TP Toys
Herst.-Nr.:
     TP297
EAN/GTIN:
     5021854102974
Suchbegriffe:
Kinderspielküche
Spielküche
Outdoorküche
Küche

Anbau Holz Kinderspielküche Deluxe


Die TP Toys Deluxe Spielküche für draußen ist eine einzigartige und vielseitige Outdoorküche für Kinder ab 3 Jahren. Die Kinderküche hat eine Herdplatte und ein herausnehmbares Waschbecken. Das Wasser aus dem Waschbecken kann kinderleicht durch den herausnehmbaren Behälter weiterverwendet werden. Das Zubehör wird in Edelstahl mitgeliefert.
Die Spielküche kann mittels sechs Schrauben einfach an Ihr Gartenhaus, Spielhaus oder Ihre Hauswand befestigt werden und nimmt somit wenig Platz in Anspruch.
Die Outdoor Kinderspielküche von TP Toys besteht aus nachhaltigem Holz. Die Küche muss vor dem Gebrauch nicht behandelt werden. Die Holzart ist splitterfrei und beständig gegen Wettereinflüsse, wie Regen. Aus diesem Grund ist die Spielküche resistent gegen Verrottung.
Ganz einfach den Spielbereich nach draußen verlegen.
- Breite: 81, - Gewicht: 5,5 kg, - Höhe: 56, - Länge: 36, - Material: Holz





Weitere Informationen:
Gewicht:
5,5 kg
Material:
Holz
Länge:
36
Breite:
81
Höhe:
56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.