Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Holm-Gartenleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Holm-Gartenleiter
3-Holm-Gartenleiter
3-Holm-Gartenleiter
3-Holm-Gartenleiter
Artikel-Nr.:
     400-2559367
Hersteller:
     Niwaki
Herst.-Nr.:
     NW02400
EAN/GTIN:
     4968757369244
Suchbegriffe:
Gartenleiter
Gartenwerkzeug
Gartenzubehör

3-Holm-Gartenleiter


Praktische Alu-Leiter im attraktiven Design zur gezielten Verwendung in Hanglagen und zum sicheren Bearbeiten von Hecken und Bäumen.
Ob Formschnitte, Baum- oder Treppenarbeiten; durch das sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe verstellbare dritte Standbein ist die Leiter äußerst flexibel und vielseitig verwendbar (auch als Anlegeleiter). Zum perfekten Ausgleich von Unebenheiten im Gelände oder für nahe und direkte Arbeiten am Stamm bestens geeignet.
Die breite Basis sowie die tiefen Doppelsprossen mit Anti-Rutsch-Riffelung sorgen für sicheren und bequemen Stand in jeder Lage.
Die Leiter hat im aufgeklappten Zustand eine ideale Höhe von 225 cm.
Die zusammenklappbare Konstruktion und das geringe Gewicht sorgen für leichten Transport und platzsparende Aufbewahrung.
Rostfreie Ausfertigung für dauerhafte Haltbarkeit.
- Breite: 125, - Gewicht: 9 kg, - Höhe: 240, - Länge: 20, - Material: Aluminium

Höhe 240cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Material:
Aluminium
Länge:
20
Breite:
125
Höhe:
240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,82*
€ 510,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,45*
€ 508,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,35*
€ 479,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,78*
€ 466,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,77*
€ 428,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.