Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maleracryl Wand & Decke, weiß, 300ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maleracryl Wand & Decke, weiß, 300ml
Maleracryl Wand & Decke, weiß, 300ml
Artikel-Nr.:
     400-2550008
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     MAMD1
EAN/GTIN:
     4015000422949
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
acryl 300ml
acryl

Maleracryl Wand & Decke, weiß, 300ml


Das Metylan Wand & Decke Maleracryl kommt zum Abdichten von gering belasteten Anschlussfugen ideal zum Einsatz. Dabei ist die Dichtmasse auf den meisten bauüblichen, feuchten und saugenden Untergründen wie Putz, Holz, Stein u. v. m. selbsthaftend ohne Primer und überzeugt z. B. bei Wandanschlüssen an Fenstern, Türen, Treppen und Sockelleisten mit hohem Weißgrad. Der lösemittelfreie und elasto-plastische Acryl Dichtstoff ist zudem geruchsneutral und kann mit seinen witterungs- und UV-beständigen Eigenschaften sowohl in Innen- als auch Außenbereichen optimal zum Einsatz kommen. Das Maler Acryl ist universell anstrichverträglich und kann nach der Anwendung überstrichen werden.
Alte Fugenmasse entfernen. Saugende, poröse Untergründe vornässen. Nicht saugende Fugenflanken müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Risse keilförmig mit geeignetem Werkzeug aufweiten, Rissflanken auf Tragfähigkeit prüfen. Für eine optimale Haftung lose Teilchen und Partikel entfernen. Die Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden, Kunststoffdüse aufschrauben und entsprechend der Fugenbreite abschneiden. Danach die Kartusche in eine Kartuschenpistole einlegen und den Metylan Dichtstoff gleichmäßig in die Fuge spritzen. Überschüssige Masse glatt streichen. Zum Glätten ggf. klares Wasser verwenden. Düse mit der roten Kappe verschließen. Das Produkt gut verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Breite: 50, - Gewicht: 0,519 kg, - Höhe: 230, - Länge: 50, - Produktart: Acryl
1x 300ml Kartusche




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,519 kg
Länge:
50
Breite:
50
Höhe:
230
Weitere Suchbegriffe: metylan acryl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
8
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,47*
6 Tage
36
€ 6,99*
ab € 20,85*
€ 27,25*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.