Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzunterstand Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzunterstand Max
Holzunterstand Max
Holzunterstand Max
Holzunterstand Max
Holzunterstand Max
Artikel-Nr.:
     400-2531641
Hersteller:
     Skan Holz
Herst.-Nr.:
     204151-03-31
EAN/GTIN:
     4018211039944
Suchbegriffe:
Unterstand
Überdachung
unterstand

Holzunterstand Max


SKAN HOLZ Holzunterstand Max 1


  • Freistehend

  • hochwertiges Douglasienholz

  • farblich behandelt in nussbaum

  • stabile Konstruktion aus Ständern und Sparren 6 x 6 cm

  • Pfetten 5,5 x 12 cm

  • Dach 20 mm Dachbretter vorgesehen für Schindeleindeckung (als Zubehör optional erhältlich)

  • Lagervolumen für Holz von 6 m³




Konstruktion

Die Konstruktion ist aus Douglasie gefertigt. Das rötliche Kernholz der Douglasie ist durch enthaltene Harze und Öle widerstandsfähig gegen Pilz- und Insektenbefall. Wir verwenden technisch getrocknete Douglasie, welches zum Teil der Länge nach wetterfest durch Keilverzinkung miteinander verbunden wurde. Diese Holzart weist sich durch eine hohe Oberflächenhärte aus. Risse, Äste und Verdrehung spiegeln die Natürlichkeit der eingesetzten Materialien wider.

Wenn Douglasie nicht mit Lasur behandelt wird, bildet sich im Lauf der Zeit eine grau-silbrig glänzende Patina. Diese schützt Ihr Bauwerk vor Umwelteinflüssen und Sie vor aufwändiger Holzpflege.


Farbliche Behandlung

Die farblich behandelten Teile des Bausatzes sind mit hochwertiger Lasur bzw. Farbe behandelt. Diese schützt das Holz vor Bläuebefall, vor Schäden durch UV-Licht, vermindert das Quell- und Schwundverhalten und läßt trotzdem die Holzstruktur durchscheinen. Die Teile werden im Werk 2x allseitig mit Lasur geflutet und der Überschuss anschließend abgebürstet.

Sie können sofort nach der Anlieferung mit dem Aufbau beginnen, das lästige Grundieren und Streichen entfällt. Jedem Bausatz liegt eine Reparaturmenge Farbe, bzw. Lasur bei, diese nutzen Sie, um Beschädigungen bzw. montagenotwendige Schnitt- und Schraubstellen mindestens 2x zu behandeln.

Wenn Sie eine zusätzliche Veredelung der Oberfläche wünschen, schleifen Sie nach der Montage die sichtbaren Oberflächen leicht an und streichen diese mit hochwertiger Lasur bzw. Farbe. Ablagespuren bei farblich allseitig behandelten Bauteilen sind technisch bedingt.


Dacheindeckung

Das Dach wird mit 20 mm starker Dachschalung zur Eindeckung mit Dachschindeln geliefert (Dachschindeln sind als Zubehör optional bestellbar).


- Breite: 300, - Gewicht: 220,15 kg, - Höhe: 229, - Länge: 160, - Material: Douglasie
Stabile Konstruktion aus Ständern und Sparren 6 x 6 cm
Farbe nussbaum
Größe 300x160 cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
220,15 kg
Material:
Douglasie
Länge:
160
Breite:
300
Höhe:
229
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.433,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.666,79*
€ 1.983,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,72*
€ 1.954,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,67*
€ 1.850,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.498,80*
€ 1.783,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.433,64*
€ 1.706,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.