Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Sitzkissen Sunny XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzkissen Sunny XL
Sitzkissen Sunny XL
Artikel-Nr.:
     400-2520535
Hersteller:
     GARDAMO
Herst.-Nr.:
     P40915
EAN/GTIN:
     4055938502467
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
sitzkissen baumwolle
gesäßkissen

Sitzkissen Sunny XL


SUNNY Kissen sind echte Universaltalente. Mit ihrem quadratischen Format und ihrem leichten Gewicht bilden sie eine bequeme Unterlage — egal ob zu Hause im Garten als Auflage für deine Möbel oder unterwegs beim Picknick oder beim Konzert in der Freilichtbühne als gemütliches Polster. Das Obermaterial ist aus Baumwolle und Polyester, das Füllmaterial ist aus Schaumflocken und somit weich und angenehm in der Haptik.
- Breite: 46, - Farbe: blau, - Gewicht: 13 kg, - Höhe: 7, - Länge: 46, - Material: Baumwolle/Polyester, - Produktart: Polsterauflage

Farbe blau



Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
13 kg
Material:
Baumwolle/Polyester
Länge:
46
Breite:
46
Höhe:
7
Weitere Suchbegriffe: Auflagen, Kissen, Polster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.