Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Sitzkissen SUNNY universal, 40x40x7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzkissen SUNNY universal, 40x40x7cm
Sitzkissen SUNNY universal, 40x40x7cm
Artikel-Nr.:
     400-2520533
Hersteller:
     GARDAMO
Herst.-Nr.:
     M82057
EAN/GTIN:
     4055938463805
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
sitzkissen 40x40cm
gesäßkissen

Sitzkissen SUNNY universal, 40x40x7cm


SUNNY Kissen sind echte Universaltalente. Mit ihrem quadratischen Format und ihrem leichten Gewicht bilden sie eine bequeme Unterlage — egal ob zu Hause im Garten als Auflage für deine Möbel oder unterwegs beim Picknick oder beim Konzert in der Freilichtbühne als gemütliches Polster. Das Obermaterial ist aus Baumwolle und Polyester, das Füllmaterial ist aus Schaumflocken und somit weich und angenehm in der Haptik.
- Breite: 40, - Farbe: bunt, - Gewicht: 0,28 kg, - Höhe: 7, - Länge: 40, - Material: Baumwolle/Polyester, - Produktart: Polsterauflage

Design Dschungel



Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Gewicht:
0,28 kg
Material:
Baumwolle/Polyester
Länge:
40
Breite:
40
Höhe:
7
Weitere Suchbegriffe: sitzkissen baumwolle, Auflagen, Kissen, Polster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.