Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amblyseius californicus (Raubmilben gegen Spinnmilben), 25 Tüten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amblyseius californicus (Raubmilben gegen Spinnmilben), 25 Tüten
Amblyseius californicus (Raubmilben gegen Spinnmilben), 25 Tüten
Artikel-Nr.:
     400-2519026
Hersteller:
     re-natur
Herst.-Nr.:
     70381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
biologischer Pflanzenschutz
Nützling
Raubmilben
Spinnmilben

Amblyseius californicus (Raubmilben gegen Spinnmilben), 25 Tüten


Amblyseius californicus (Neoseilus californicus) ist geeignet zum Einsatz gegen verschiedene Arten von Spinnmilben: Tetranychus urticae, T. cinnabarinus, Panonychus ulmi und P. citrus. Die Raubmilbe ernährt sich aber auch von Thripslarven, Weichhautmilben und Pollen.

Ausbringung
- Die Tüten besitzen schon kleine Öffnungen, damit die Raubmilben herauslaufen können. Keine zusätzlichen Öffnungen anbringen!
- Tüten gleichmäßig im Bestand verteilen (alle 2,5 m) und möglichst im oberen Pflanzendrittel mit Kontakt zur Pflanze anbringen, damit die Tiere besser überlaufen können.
- Tüten ca. 4 Wochen im Bestand belassen. Die Raubmilben vermehren sich darin und wandern nach und nach in den Pflanzenbestand ab.

Lagerung
- Die Nützlinge werden als aktive Raubmilben geliefert und sollten nach Erhalt sofort ausgebracht werden. Eine Lagerung ist nur für max. 2 - 3 Tage bei 15 - 18 °C möglich.
- Produktart: Nützlinge
25 Tüten
Ausführung bis 100m²



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.