Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encarsia formosa (Schlupfwespen gegen Weiße Fliege)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encarsia formosa (Schlupfwespen gegen Weiße Fliege)
Encarsia formosa (Schlupfwespen gegen Weiße Fliege)
Artikel-Nr.:
     400-2519025
Hersteller:
     re-natur
Herst.-Nr.:
     71110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encarsia
Weiße Fliege
Schlupfwesepen
biologischer Pflanzenschutz

Encarsia formosa (Schlupfwespen gegen Weiße Fliege)


Die Schlupfwespe Encarsia formosa eignet sich zum Einsatz gegen Larven der Weißen Fliege (Trialeurodes vaporariorum und Bemisia tabaci).

Das Weibchen der 0,6 mm großen Schlupfwespe parasitiert durch Eiablage bevorzugt das 3. und 4. Larvenstadium des Schädlings an den Blattunterseiten. In seiner 2 - 3-wöchigen Lebenszeit tötet es dabei etwa 250 Larven ab. Darüber hinaus tötet es durch die Aufnahme von Gewebsflüssigkeit zur Eigenernährung (Host Feeding) eine nicht unerhebliche Anzahl von Larven direkt ab.

Ausbringung
- Verpackung erst am Einsatzort öffnen.
- Pappträger mit den Mumien vorsichtig herausziehen. Achtung! Nicht auf die Mumien fassen!
- Trägerkärtchen an der Perforation voneinander trennen.
- Trägerkärtchen einzeln mit der Öse an einem Stänkel, Zweig oder Topfrand so besfestigen. dass die Mumien zur Pflanze ausgerichtet sind.

Lagerung
- Die Nützlinge werden in Puppenform als parasitierte Larven der Weißen Fliege (Mumien) geliefert. Aus ihnen schlüpfen im Abstand einiger Tage die erwachsenen Schlupfwespen. Eine Lagerung ist nur für max. 1 - 2 Tage bei 8 - 12 °C möglich.
- Produktart: Nützlinge
10 Karten
Ausführung bis 200m²



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Nützlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.