Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaskocher mit zusätzlicher Sicherheits-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaskocher mit zusätzlicher Sicherheits-Platte
Gaskocher mit zusätzlicher Sicherheits-Platte
Artikel-Nr.:
     400-2519007
Hersteller:
     Jürries und Jang
Herst.-Nr.:
     BAH35925-2022
EAN/GTIN:
     4250293359255
Suchbegriffe:
Camping-Kocher
Campingkocher
Reise-Kocher
Reisekocher

Gaskocher mit zusätzlicher Sicherheits-Platte


Tragbarer Gaskocher im Kunststoff- Koffer. Betrieben mit Butangas-Kartusche 227g (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Gaskocher hat die Abmessungen: 34,5 x 28 x 11 cm und eine max. Leistung von 2,1 KW. Der Brennerkopf bestreht aus Aluminium.
- Breite: 28, - Gewicht: 2 kg, - Höhe: 11, - Länge: 34,5
1 Gaskocher, 1 Kunststoff-Koffer, Bedienungsanleitung
Farbe schwarz



Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Länge:
34,5
Breite:
28
Höhe:
11
Weitere Suchbegriffe: campingkocher, Gaskocher, Kocher, Camping, Outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.