Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrchideenPflege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OrchideenPflege
OrchideenPflege
Artikel-Nr.:
     400-2516115
Hersteller:
     W. Neudorff
Herst.-Nr.:
     1293
EAN/GTIN:
     4005240050620
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt

OrchideenPflege


fördert das vitale Wachstum und die Blütenbildung verbessert das Mikroklima durch Erhöhung der Luftfeuchtigkeit unbedenklich für Mensch und Tier Orchideenpflege ist eine anwendungsfertige Blattpflege mit Pflanzenextrakten. Das Sprühmittel fördert das vitale Wachstum und die Blütenbildung der Pflanzen. Orchideenpflege verbessert das Mikroklima durch Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, was die Pflanzen mögen. Sprühen Sie die Orchideenpflege nur auf die Blätter, nicht auf die Blüten. Das Pflanzenhilfsmittel hinterlässt keine Kalkflecken auf den Blättern. Das Pflegemittel Orchideenpflege ersetzt keinen vollwertigen Dünger. 

**Extra-Tipp:** Zur Düngung Ihrer Orchideen empfehlen wir BioTrissol Plus OrchideenDünger oder die praktischen Azet DüngeSticks für Orchideen. Verwenden Sie als Pflanzsubstrat unsere NeudoHum OrchideenErde.


- Breite: 4,5, - Gewicht: 250 g, - Höhe: 20,5, - Länge: 8, - Name Hersteller: W. Neudorff GmbH KG
250ml




Weitere Informationen:
Gewicht:
250 g
Länge:
8
Breite:
4,5
Höhe:
20,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.