| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2515535 Herst.-Nr.: 4540015 EAN/GTIN: 4006825660609 |
| | |
|
| | |
| Systemkoffer E-Case Tower Der Einhell E-Case Tower ist Mitglied im modularen E-Case System von Einhell. Er eignet sich für die Aufbewahrung und den Transport von Maschinen+Zubehör. Das Verriegelungssystem sorgt für die Verbindung gestapelter Koffer, dies ermöglicht einen einfachen Transport und Lagerung. Der Koffer ist aus Polypropylen gefertigt, spritzwassergeschützt und durch das hochwertige Material hitzebeständig und schlagresistent. Die stabile Kontruktion ermöglicht eine Gesamtnutzlast von 120 kg. Die großen Räder sorgen für angenehmes Rollverhalten - auf jedem Untergrund. Ein einklappbarer ergonomischer Griff sorgt für Tragekomfort. Lieferumfang: E-Case L mit Handwerkzeugeinlage, 2x E-Case S mit Schaumstoff und Abtrennern sowie 3x Breschriftungsaufkleber. - Gewicht: 10,08 kg, - Maße: 415 x 273 x 320 mm (E-Case L) ; 415 x 280 x 95 mm (E-Case S) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10,08 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, gerätekoffer kunststoff schwarz, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 101,01* | € 124,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,77* | € 127,10* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,32* | € 145,69* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 120,69* | € 147,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 123,27* | € 152,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|