Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger RE 100 PLUS CONTROL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruckreiniger RE 100 PLUS CONTROL
Hochdruckreiniger RE 100 PLUS CONTROL
Artikel-Nr.:
     400-2515529
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     RE020114529
EAN/GTIN:
     0886661315109
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser

Hochdruckreiniger RE 100 PLUS CONTROL


Der elektrische Hochdruckreiniger STIHL RE 100 eignet sich für effektive Reinigungseinsätze rund ums Haus. Der Arbeitsdruck zum effizienten Reinigen wird dabei von einer robusten Hochdruckpumpe aus Aluminium erzeugt.
Verschiedene Düsen beim STIHL RE 100 ermöglichen die effektive Reinigung unterschiedlicher Oberflächen. Bei Bedarf können Sie außerdem dem Wasserstrahl zusätzlich Reinigungsmittel zufügen. Die Anti-Drill-Schnellkupplung an der Hochdruckpistole sorgt dafür, dass sich der Hochdruckschlauch beim Reinigen nicht verdreht.
Die Parkposition dient zum Abstellen der Hochdrucklanze am Hochdruckreiniger während einer Arbeitspause oder zum Ende der Reinigung. Für einen komfortablen Transport zum nächsten Einsatzort ist der Hochdruckreiniger STIHL RE 100 mit einem Transportgriff und integrierten Transporträdern ausgestattet.
Durch optionales Zubehör für Hochdruckreiniger, wie zum Beispiel dem Fahrzeugreinigungsset, können Sie auch Ihr Fahrzeug reinigen und Ihren Hochdruckreiniger STIHL RE 100 für spezifische Reinigungsaufgaben anpassen.

Besonders komfortable Reinigung: STIHL RE 100 PLUS CONTROL mit 3-in-1-Düse und Druckeinstellung

Der Elektro-Hochdruckreiniger STIHL RE 100 PLUS CONTROL verfügt über eine Druckverstellung per Knopfdruck mit LED-Anzeige direkt an der Hochdruckpistole. So können Privatanwender bei Reinigungen rund ums Haus und im Garten sowie zur privaten Fahrzeugreinigung den maximalen Druck von 150 bar an die jeweilige Aufgabe anpassen.
Direkt an der Hochdruckpistole ist die CONTROL-Funktion mit Druckverstellung und LED-Druckanzeige integriert. Nach dem Verbindungsaufbau zwischen Funkeinheit und Hochdruckreiniger können Sie den gewünschten Druck direkt an der Hochdruckpistole per Knopfdruck einstellen. Die gewählte Druckstufe wird Ihnen mittels LED angezeigt.
Der STIHL RE 100 PLUS CONTROL ist mit einer 3-in-1-Düse an der Sprühlanze ausgestattet. Sie können die Rotordüse, eine Flachstrahldüse oder eine Reinigungsmitteldüse durch einfaches Drehen auswählen. Ein zusätzliches An- und Abmontieren einzelner Düsen entfällt. Mit der Reinigungsmitteldüse können Sie dem Wasserstrahl nach Bedarf Reinigungsmittel aus dem integrierten 500-ml-Reinigungsmitteltank zuführen.
Die integrierte Schlauchtrommel mit Schlauchführung ermöglicht eine komfortable Handhabung und platzsparende Aufbewahrung des 7 m langen Hochdruckschlauchs.

- Produktart: Hochdruckreiniger





Weitere Informationen:
Gewicht:
11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,08*
€ 305,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,58*
€ 299,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,98*
€ 290,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,78*
€ 274,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.