| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2513454 Herst.-Nr.: 24664 EAN/GTIN: 4008398146641 |
| |
|
| | |
| Trauermückenfänger, 5 Stück Leimfalle (insektizidfrei) zum Fangen von Trauermücken bei Topfpflanzen oder im Gewächshaus Anwendungsempfehlung:
- Bei größeren Pflanzen den Trauermückenfänger direkt in die Pflanzen hängen (mind. 1 Fänger pro Pflanze).
- Bei niedrig wachsenden Pflanzen den Fänger direkt in den Blumentopf stecken (1 Fänger pro Topf).
- Dazu den Holzstab am Trauermückenfänger befestigen. Den Fänger an der Seite anfassen und die Schutzfolie abziehen.
- Trauermückenfänger möglichst so anbringen, dass keine Blätter anhaften.
- Bei der Anwendung im Freien auf eine verdeckte Platzierung zwischen den Pflanzen achten, damit sich keine Nützlinge oder andere Tiere versehentlich darin verfangen können.
- Wenn die Fänger stark mit Schädlingen besetzt sind, diese erneuern.
- Zur Bekämpfung der Trauermückenlarven in der Blumenerde empfehlen wir das COMPO Trauermücken-frei.
- Breite: 12, - Gewicht: 0,05 kg, - Höhe: 147, - Länge: 98, - Name Hersteller: COMPO, - Name lt. Zulassung: COMPO Trauermückenfänger 5 Stück, - Produktart: Pflanzenschutz 5 Stück in Schachtel Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,05 kg | Länge: | 98 | Breite: | 12 | Höhe: | 147 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,44* | € 4,08* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,08* | € 4,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|