Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoftTouch Versiegelungsroller Teflon, 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SoftTouch Versiegelungsroller Teflon, 25cm
SoftTouch Versiegelungsroller Teflon, 25cm
Artikel-Nr.:
     400-2512002
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     525624825_703
EAN/GTIN:
     4046806204583

SoftTouch Versiegelungsroller Teflon, 25cm


Lackier- und Versieglungsroller für glatte und feine Untergründe mit Teflon® Bezug.
- Breite: 260, - Farbe: Rot, - Gewicht: 0,26422 kg, - Höhe: 58, - Länge: 318, - Produktart: Lackier und Versieglungsroller
1 Walze 1 Bugel




Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gewicht:
0,26422 kg
Länge:
318
Breite:
260
Höhe:
58
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.