Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallackwalze doppelstark Premium, 12cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speziallackwalze doppelstark Premium, 12cm
Speziallackwalze doppelstark Premium, 12cm
Artikel-Nr.:
     400-2511986
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     56512868_703
EAN/GTIN:
     4046806204491

Speziallackwalze doppelstark Premium, 12cm


Lackier- und Versiegelungswalze für Lacke -Versiegelungen.
- Breite: 40, - Farbe: Rot, - Gewicht: 0,04385 kg, - Höhe: 40, - Länge: 130, - Produktart: Lackier und Versiegelungswalze
1 Walze




Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gewicht:
0,04385 kg
Länge:
130
Breite:
40
Höhe:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.