Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidebrett Tomaty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidebrett Tomaty
Schneidebrett Tomaty
Schneidebrett Tomaty
Schneidebrett Tomaty
Artikel-Nr.:
     400-2506297
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2028871
EAN/GTIN:
     4066076135691
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

Schneidebrett Tomaty



- Breite: 24, - Farbe: Grün/Rot/Weiß, - Gewicht: 948 g, - Höhe: 1, - Länge: 33, - Material: Keramik, - Produktart: Brett, - Serie: Bella Italia





Weitere Informationen:
Farbe:
Grün/Rot/Weiß
Gewicht:
948 g
Material:
Keramik
Länge:
33
Breite:
24
Höhe:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.