Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat Vom Feinsten Adult Snack-Pudding 3 x 85g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cat Vom Feinsten Adult Snack-Pudding 3 x 85g
Cat Vom Feinsten Adult Snack-Pudding 3 x 85g
Artikel-Nr.:
     400-2505913
Hersteller:
     animonda
Herst.-Nr.:
     9114166
EAN/GTIN:
     4017721830195
Suchbegriffe:
Hunde-Futter
Hunde-Nahrung
Hundefutter
Hundenahrung

Cat Vom Feinsten Adult Snack-Pudding 3 x 85g


Katzen lieben zwischendurch einen feinen Leckerbissen! Und sie haben es verdient, verwöhnt zu werden. Eine kleine Zwischenmahlzeit mit ausgewählten Zutaten wie Fleisch, Herz und Leber ausschließlich vom Huhn ist da genau das Richtige. Vom Feinsten Snack-Pudding Huhn pur sorgt für ganz besondere Verwöhnmomente und vertieft die Bindung zur Katze. Die Konsistenz regt die Katze zum Ausschlecken der Schale an, die dabei gerne in der Hand gehalten werden kann.
- Breite: 8,9, - Fütterungsempfehlung: Gewicht des Hundes / g pro Tag; 2 - 5 kg / 42,5 - 85 g; 10 - 20 kg / 170 - 255 g, - Gewicht: 0,255 kg, - Höhe: 8,9, - Länge: 7, - Produktart: Katzenfutter

Sorte Huhn pur



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,255 kg
Länge:
7
Breite:
8,9
Höhe:
8,9
Weitere Suchbegriffe: Hundenassfutter, Hundetrockenfutter, hunde futter, Katzensnack, Snack für Katzen, Katzenmilch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.