| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2505300 Herst.-Nr.: 49266 EAN/GTIN: 4000591006623 |
| |
|
| | |
| Hängestrahler Loom Black Der Hängestrahler "LOOM BLACK" bietet angenehme Infrarot-Strahlungswärme in zwei Leistungseinstellungen (1.000 W und 2.000 W). Mit einer höhenverstellbaren Aufhängevorrichtung und einer praktischen Fernbedienung ist er einfach zu montieren und bedienen. Dank des IP45-Schutzes kann er sicher im Freien verwendet werden. Genießen Sie wohlige Wärme im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon mit diesem vielseitigen Hängestrahler. - Breite: 51, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 3,9 kg, - Höhe: 15, - Länge: 51, - Material: Stahl pulverbeschichtet, - Produktart: Terrassenheizer Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 3,9 kg | Material: | Stahl pulverbeschichtet | Länge: | 51 | Breite: | 51 | Höhe: | 15 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 91,67* | € 116,23* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 120,45* | € 150,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|