| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2502786 Herst.-Nr.: 298700 EAN/GTIN: 4009312987005 |
| |
|
| | |
| Winkelbohrkopf-Vorsatz 90Gr Robuster 90°-Winkelbohrkopf-Vorsatz mit kugelgelagertem Stahlgetriebe. 10 mm Schnellspann-Bohrfutter für Standardbohrer 0,8 mm bis 10 mm Durchmesser und Schraubbits. Sechskantantriebsschaft von 8 mm und beidseitig montierbarem Haltegriff. Geeignet für nahezu alle tragbaren elektrischen Bohrmaschinen und Akkuschrauber. - Breite: 13,7, - Gewicht: 0,634 kg, - Höhe: 27, - Länge: 4,5 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,634 kg | Länge: | 4,5 | Breite: | 13,7 | Höhe: | 27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: winkelbohrkopf-Vorsatz, winkelbohrer, kugelgelagertes Stahlgetriebe, schnellspann-bohrfutter, bohrfutter, standardbohrer, schraubbits, sechskantantriebsschaft, montierbarer haltegriff, akkuschrauber, bohrmaschine, elektrische bohrmaschine |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,20* | € 39,52* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,11* | € 39,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,97* | € 40,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,48* | € 60,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|