Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windlicht Manou


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windlicht Manou
Windlicht Manou
Windlicht Manou
Windlicht Manou
Artikel-Nr.:
     400-2463362
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9707636
EAN/GTIN:
     4020607862852
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht

Windlicht Manou



- Farbe: Transparent, - Gewicht: 588 g, - Höhe: 30, - Material: Glas, - Produktart: Windlicht, - Serie: Modern Country





Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
588 g
Material:
Glas
Höhe:
30
Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, glas windlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.