Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windlicht Cindy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windlicht Cindy
Windlicht Cindy
Windlicht Cindy
Windlicht Cindy
Artikel-Nr.:
     400-2463324
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9714989
EAN/GTIN:
     4066076120581
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht

Windlicht Cindy



- Breite: 22, - Farbe: Schwarz, - Gewicht: 1,38 kg, - Höhe: 40, - Länge: 22, - Material: Glas/Metall, - Produktart: Windlicht, - Serie: Scandi Vibes





Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1,38 kg
Material:
Glas/Metall
Länge:
22
Breite:
22
Höhe:
40
Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, glas windlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.