Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-series Erntemesser K82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-series Erntemesser K82
X-series Erntemesser K82
X-series Erntemesser K82
Artikel-Nr.:
     400-2435840
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1062830
EAN/GTIN:
     6411501200952

X-series Erntemesser K82


• Ideal für die Ernte von dicken Stängeln und Stielen (z. B. Blumenkohl, Kohl, Brokkoli, Zucchini)
• Präzisionsgeschliffene Klinge aus rostfreiem Stahl
• Klinge mit flacher Spitze für schnelle Schubschnitte und einem gezahnten Teil für Sägeschnitte durch faserige Pflanzen
• Verlängerter Erl für lange Haltbarkeit
• Ergonomischer Griff für Komfort und Kontrolle
• Inklusive Hülle aus Hartplastik mit Gürtelschlaufe
• Klingenlänge: 15 cm
- Breite: 6,99, - Gewicht: 0,25 kg, - Höhe: 34,62, - Länge: 3,81





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,25 kg
Länge:
3,81
Breite:
6,99
Höhe:
34,62
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
564
8
€ 6,99*
ab € 23,61*
€ 29,70*
1 Tag
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 23,94*
€ 29,98*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 24,19*
€ 33,35*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.