Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teelichthalter Varano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teelichthalter Varano
Teelichthalter Varano
Teelichthalter Varano
Teelichthalter Varano
Teelichthalter Varano
Teelichthalter Varano
Artikel-Nr.:
     400-2435219
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2020594
EAN/GTIN:
     4066076011797
Suchbegriffe:
Teelichthalter
teelichthalter

Teelichthalter Varano



- Farbe: Antikbraun/Transparent, - Gewicht: 555 g, - Höhe: 18, - Material: Glas
Metall, - Produktart: Teelichthalter, - Serie: Country House





Weitere Informationen:
Farbe:
Antikbraun/Transparent
Gewicht:
555 g
Material:
Glas Metall
Höhe:
18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.