Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenleuchter Kimo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerzenleuchter Kimo
Kerzenleuchter Kimo
Artikel-Nr.:
     400-2435109
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9709658
EAN/GTIN:
     4020607946149
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter

Kerzenleuchter Kimo



- Farbe: Schwarz, - Gewicht: 86 g, - Höhe: 21, - Material: Metall, - Produktart: Kerzenleuchter, - Serie: Simply Nordic





Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
86 g
Material:
Metall
Höhe:
21
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.