Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neodym Magnetklammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neodym Magnetklammer
Neodym Magnetklammer
Artikel-Nr.:
     400-2431362
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     DY7100038
EAN/GTIN:
     4035300007318
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Rundmagnet

Neodym Magnetklammer



- Maße: Ø 75 x 67 mm
- Material: Neodym
- max. Haftkraft 4 kg
- Verpackungsinhalt: 2 Stück






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,083 g
Weitere Suchbegriffe: neodymmagnet 4kg, rundmagnet, Neodym Magnetklammer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,88*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 11,22*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.