| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2403343 Herst.-Nr.: 17590352063 EAN/GTIN: 4009146547444 |
| |
|
| | |
| Profilholzschraube Senkkopf HOX-Antriebperfekter Sitz des Bits daraus resultiert eine hohe Lebensdauer des Bits perfekte Kraftübertragung, somit keine Beschädigung des Kopfes und der Oberfläche (keine Korrosion) kein Austriebseffekt dadurch stark verbesserter Arbeitskomfort (kein Taumelschlag) Halteeffekt durch konische Geometrie (Stick-Effekt), das erhöht die Produktivität durch Verarbeitungszeitersparnis Handelsüblicher TX Bit verwendbar (genannte Vorteile des HOX Bit entfallen) HOX KopfstempelungErkennbarkeit des Herstellers und der Produktlinie Senkkopf mit Frästaschenflächenbündiges Versenken des Schraubenkopfes führt zu einer perfekten Verarbeitungsoptik geringer Spanaustritt an der Oberfläche, das vermeidet die Beschädigung des Kopfes und der Bauteiloberfläche (keine Korrosion) kaum Verletzung beschichteter Werkstoffe geringerer Energie- und Kraftaufwand durch leichtes und sauberes Versenken des Schraubenkopfes für Holz und Beschläge geeignet UnterkopfverstärkungAnwendersicherheit auf Grund höchster Widerstandsfähigkeit gegen Abreißen Optimierte Gewindegeometriebringt immer die optimale Verarbeitungsgeschwindigkeit für jede Schraubenlänge bis zu 40 % schnellere Verarbeitung 30° Spitze mit zurückgesetztem zweitem Gewindeganggeringe Spaltkräfte durch Bohreffekt reduzierte Spaltneigung im Randbereich ermöglicht Randbereichsverschraubungen extrem schnelles "Anbeißen" der Schraube Hochwertiger Edelstahl A2für Anwendungen im Innen- und Außenbereich Gleitbeschichtungleichtes und sauberes Eindrehen geringerer Energie- und Kraftaufwand HOX-Antriebperfekter Sitz des Bits daraus resultiert eine hohe Lebensdauer des Bits perfekte Kraftübertragung, somit keine Beschädigung des Kopfes und der Oberfläche (keine Korrosion) kein Austriebseffekt dadurch stark verbesserter Arbeitskomfort (kein Taumelschlag) Halteeffekt durch konische Geometrie (Stick-Effekt), das erhöht die Produktivität durch Verarbeitungszeitersparnis Handelsüblicher TX Bit verwendbar (genannte Vorteile des HOX Bit entfallen) HOX KopfstempelungErkennbarkeit des Herstellers und der Produktlinie Senkkopf mit Frästaschenflächenbündiges Versenken des Schraubenkopfes führt zu einer perfekten Verarbeitungsoptik geringer Spanaustritt an der Oberfläche, das vermeidet die Beschädigung des Kopfes und der Bauteiloberfläche (keine Korrosion) kaum Verletzung beschichteter Werkstoffe geringerer Energie- und Kraftaufwand durch leichtes und sauberes Versenken des Schraubenkopfes für Holz und Beschläge geeignet UnterkopfverstärkungAnwendersicherheit auf Grund höchster Widerstandsfähigkeit gegen Abreißen Optimierte Gewindegeometriebringt immer die optimale Verarbeitungsgeschwindigkeit für jede Schraubenlänge bis zu 40 % schnellere Verarbeitung 30° Spitze mit zurückgesetztem zweitem Gewindeganggeringe Spaltkräfte durch Bohreffekt reduzierte Spaltneigung im Randbereich ermöglicht Randbereichsverschraubungen extrem schnelles "Anbeißen" der Schraube Hochwertiger Edelstahl A2für Anwendungen im Innen- und Außenbereich Gleitbeschichtungleichtes und sauberes Eindrehen geringerer Energie- und Kraftaufwand Die HOX Edelstahl A2 ist eine universelle Profischraube für eine Vielzahl von Anwendungen, speziell Holz-Holz-Verbindungen im Innen- und Außenbereich. Für eine absolut perfekte Verarbeitungsoptik empfehlen wir vorzubohren und vorzusenken. Die Konstruktionsverantwortung obliegt dem Anwender. - Gewicht: 0,035 kg, - Länge: 20, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Holzschraube 25 Stück Gewindedurchmesser 3,5mm Länge 20mm Menge 25 Stück Ausführung Vollgewinde Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,035 kg | Material: | Edelstahl A2 | Länge: | 20 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,64* | € 5,47* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,81* | € 5,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,02* | € 8,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1524* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|