Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windlicht Katalena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windlicht Katalena
Windlicht Katalena
Windlicht Katalena
Windlicht Katalena
Artikel-Nr.:
     400-2397240
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2020719
EAN/GTIN:
     4066076013678
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht

Windlicht Katalena



- Breite: 26, - Farbe: Natur, - Gewicht: 890 g, - Höhe: 67, - Material: Natur, - Produktart: Windlicht, - Serie: All about Nature





Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Gewicht:
890 g
Material:
Natur
Breite:
26
Höhe:
67
Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, glas windlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.