Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviettenhalter Ronia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviettenhalter Ronia
Serviettenhalter Ronia
Serviettenhalter Ronia
Serviettenhalter Ronia
Serviettenhalter Ronia
Serviettenhalter Ronia
Artikel-Nr.:
     400-2397105
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2020334
EAN/GTIN:
     4066076007899
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer

Serviettenhalter Ronia



- Breite: 6, - Farbe: Schwarz, - Gewicht: 243 g, - Höhe: 18, - Länge: 18, - Material: Metall, - Produktart: Serviettenhalter, - Serie: Simply Nordic





Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
243 g
Material:
Metall
Länge:
18
Breite:
6
Höhe:
18
Weitere Suchbegriffe: servietten halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.