Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box Benson


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Box Benson
Box Benson
Box Benson
Artikel-Nr.:
     400-2396730
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2021979
EAN/GTIN:
     4066076033348

Box Benson



- Breite: 17, - Farbe: Schwarz/Weiß, - Gewicht: 587 g, - Höhe: 13, - Länge: 30, - Material: Metall/Holz, - Produktart: Box, - Serie: Modern Country





Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz/Weiß
Gewicht:
587 g
Material:
Metall/Holz
Länge:
30
Breite:
17
Höhe:
13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.