| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2396169 Herst.-Nr.: 64096 EAN/GTIN: 4009197640965 |
| |
|
| | |
| Basketballständer 165-205cm Set Outdoor Basketballständer, höhenverstellbar von 165-205cm. Der Basketballkorb besteht aus einem soliden 15,5mm starken, roten Metallring, Durchmesser ca. 42,5cm, pulverbeschichtete Metallstange, Durchmesser, ca. 42mm, robustes Kunststoff Board, Maße: 70x45cm, Polyesternetz, Farbe: rot/weiß/blau, Länge: 53cm, Standfuß hat eine Größe von 75x54x13,5cm, inkl. Basketball (Gr. 7) und Ballpumpe, kann optional mit Wasser oder Sand befüllt werden, durch seine praktischen Rollen kann der Basketballständer einfach bewegt werden, das Netz kann einfach an den vorhandenen Netzösen befestigt werden. - Breite: 56,5, - Gewicht: 9 kg, - Höhe: 79,5, - Länge: 16,5 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9 kg | Länge: | 16,5 | Breite: | 56,5 | Höhe: | 79,5 |
|
| | |
| | | |
| |