Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLAME LED Aufbauleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLAME LED Aufbauleuchte
Artikel-Nr.:
     400-2394304
Hersteller:
     Briloner
Herst.-Nr.:
     7065-014
EAN/GTIN:
     4002707403685

FLAME LED Aufbauleuchte


FLAME Rahmenlose LED Aufbauleuchte
Metall-Kunststoff / silberfarbig
inkl. 1 x LED-Platine 16W 1.600lm 3.000K
Lebensdauer 25.000h, Ra>=80
nicht dimmbar
IP20
212x36mm (DxH)

- Farbtemperatur (Kelvinangabe): 3000K, - Gewicht: 0,504 kg, - Höhe: 36, - Lampentyp: Deckenleuchten, - Schutzklasse: IP20

Farbe silber
Größe Ø 21,2cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,504 kg
Höhe:
36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.