| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2382004 Herst.-Nr.: 19015 EAN/GTIN: 4006132190158 |
| |
|
| | |
| Staubmopp universell Mikrofaser Reinigungsmopp zur Fahrzeug Innenreinigung. Mit weichen Chenille-Fäden zur Staubentfernung und gepolsterter Rückseite mit Mikrofaser für groben Schmutz. Bezug kann abgenommen und gewaschen werden. - Breite: 7,5, - Gewicht: 115 g, - Höhe: 5, - Länge: 49 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 115 g | Länge: | 49 | Breite: | 7,5 | Höhe: | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,32* | € 6,81* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,46* | € 6,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,03* | € 9,57* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,49* | € 16,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|