Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pheromonfalle für Nahrungsmittelmotten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pheromonfalle für Nahrungsmittelmotten
Pheromonfalle für Nahrungsmittelmotten
Artikel-Nr.:
     400-2363413
Hersteller:
     Evergreen Tire
Herst.-Nr.:
     13160
EAN/GTIN:
     4062700613160
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ungezieferbekämpfung
gebrauchsfertig
Küche
Vorratsraum

Pheromonfalle für Nahrungsmittelmotten


Mit der geruchlosen und anwendungsfertigen Nahrungsmittelmotten-Falle können Lebensmittel wie Mehl, Brot, Gebäck, Kekse, Reis, Kakao usw. vor Verschmutzung und Verderb durch Lebensmittelmotten geschützt werden.

Mit der geruchlosen und anwendungsfertigen Nahrungsmittelmotten-Falle können Lebensmittel wie Mehl, Brot, Gebäck, Kekse, Reis, Kakao usw. vor Verschmutzung und Verderb durch Lebensmittelmotten geschützt werden. Der Wirkstoff ist ein Sexual-Pheromon, das in den Leim eingearbeitet ist und das Mottenmännchen in Küchen und Vorratsräumen anzieht. Durch visuelle Effekte auf der beleimten Seite der Falle wird die Wirkung verstärkt. Insekten (Mottenmännchen) bleiben auf dem Leim kleben, auf diese Weise wird die Vermehrung der Motten beeinträchtigt.
Gebrauchsanleitung
Anwendung:1. Entfernen Sie die Schutzfolie.2. Stellen Sie die Falle am gewünschten Platz auf wie in Räumen, auf Schränken und Regalen sowie an allen Orten an denen Lebensmittel vorrätig sind.Anwendung als Klebefalle für den Verbraucher (nicht-berufsmäßigen Verwender): Die Falle wird an Orten, an denen Lebensmittel gelagert werden (Küchen, Wohnräume, Lagerräume usw.), verwendet. Die anwendungsfertige, V-förmige Klebefalle wird auf Schränke und Regale gestellt. Durch Abziehen des Schutzfilms von der Klebefläche wird sie aktiviert. Die Lockwirkung der aktivierten Falle (ab Abziehen des Schutzfilmes) tritt innerhalb einer Stunde ein und hält bis zu 3 Monate. Verwenden Sie eine Falle für Räume bis 30 m³, in denen Lebens- und Futtermittel gelagert werden. Zur ausschließlichen Verwendung in Innenbereichen. Nicht in Lagerräumen für unverpackte (lose) Lebensmittel anwenden. Der Wirkstoff Z,E-TDA wird in der Umgebungsluft freigesetzt und fungiert als Sexual-Pheromon, das von den Weibchen der Nahrungsmittelmotten der Art Plodia interpunctella (Dörrobstmotte) produziert wird. Der männliche Falter kann von diesem Wirkstoff angezogen und im Leimbereich der Falle gefangen werden. Z,E-TDA kann zu einer Störung des Sexualverhaltens der Männchen führen. Allgemeine Hinweise: Wechseln Sie die Falle aus, wenn ihre Oberfläche von Insekten bedeckt ist oder nach 3 Monaten Gebrauch. Es wird empfohlen, das Datum, an dem die Falle zum ersten Mal aktiviert wurde, direkt auf der Falle zu notieren.
zusätzliche Hinweise
Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.Hinweise zur sicheren Verwendung: LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS ETIKETT UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWENDUNGSHINWEISE.Das Produkt darf nicht zum Schutz von Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen verwendet werden. Werden Anzeichen einer verminderten Wirkung (Resistenzentwicklung) beobachtet, so ist dies dem Zulassungsinhaber zu melden.Entsorgung: Das Verpackungsmaterial soll der Wiederverwertung (Wertstoffhof) zugeführt werden. Die Falle ist über den Hausmüll zu entsorgen.Lagerung: Kühl und trocken. Nicht bei Temperaturen über 40°C lagern.
- Gewicht: 66 g, - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Pheromonfalle für Nahrungsmittelmotten, - Produktart: Ungeziefer, - Zulassungsnummer: EU-0022137-0000
3 Stück





Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
66 g
Weitere Suchbegriffe: Speicherraum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.