Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsset Little Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungsset Little Vac
Reinigungsset Little Vac
Reinigungsset Little Vac
Artikel-Nr.:
     400-2361213
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     08011A
EAN/GTIN:
     8427370080111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LITTLE VAC

Reinigungsset Little Vac


LITTLE VAC Reinigungsset: 1 Saugkopf + Schlauch mit Durchmesser von 32mm und 5m Länge + Aluminiumstab 1,6m und 4 Teilstücke à 40cm + 3 Adapterstücke
- Breite: 23, - Gewicht: 1,06 kg, - Höhe: 23, - Länge: 51, - Produktart: LITTLE VAC
1 Saugkopf, Schlauch mit Durchmesser von 32mm und 5m Länge, Aluminiumstab 1,6m und 4 Teilstücke à 40cm, 3 Adapterstücke




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,06 kg
Länge:
51
Breite:
23
Höhe:
23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.